› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Telecamera Bullet Turbo 2MP 3.6mm luce bianca 40m per sorveglianza esterna

Cod. Rexel HIK300512762
Cod. Produttore 300512762
Cod. EAN 6941264038788

Informazioni principali

  • Risoluzione: 2MP
  • Tipo: Bullet Turbo
  • Installazione: Montaggio a parete
  • Protezione: Resistente intemperie
  • Copertura: Ampio angolo visione
  • Serie: DS-2CE12DF3T-F(3.6)
  • Uso: Esterno
  • Immagini: Dettagliate e nitide

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La DS-2CE12DF3T-F(3.6) è una telecamera bullet Turbo da 2MP progettata per offrire una sorveglianza di alta qualità in ambienti esterni. Questa telecamera è dotata di un design robusto e resistente alle intemperie, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni climatiche avverse. Con una risoluzione di 2 megapixel, offre immagini nitide e dettagliate, rendendola ideale per la sicurezza di aree residenziali e commerciali. La sua installazione è facilitata grazie alla tipologia di montaggio a parete, mentre il sistema di fissaggio garantisce stabilità e sicurezza. La telecamera è progettata per resistere a condizioni ambientali difficili, rendendola adatta per un utilizzo esterno. Con un angolo di visione ottimale, permette di coprire ampie aree, offrendo una sorveglianza completa e senza punti ciechi. La DS-2CE12DF3T-F(3.6) è la scelta perfetta per chi cerca una soluzione di sicurezza efficiente e duratura.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

78 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

74,5 mm

profondità

194,2 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

4,2 W

protocollo

Analogico

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con obbiettivo

trasmissione

Coassiale

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

98 ... 51 GRADO

Angolo di osservazione verticale

52 ... 28 GRADO

Telecamera Bullet Turbo 2MP 3.6mm luce bianca 40m per sorveglianza esterna