› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

Telecamera Bullet IP 8MP sensore CMOS 1/2,8" obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12mm PoE IP67 uso videosorveglianza

Cod. Rexel EX4621.2812FC
Cod. Produttore 4621.2812FC
Cod. EAN 8007352766679

Informazioni principali

  • Risoluzione: 8 Mpx (3840x2160)
  • Obiettivo: varifocale motorizzato 2,8-12 mm
  • Alimentazione: PoE o 12 Vdc
  • Protezione: IP67
  • Visione notturna: LED bianchi 30-50m
  • Compressione: H.265+ Multistream
  • Dimensioni: 81x81x218 mm
  • Serie: EX4621.2812FC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera Bullet IP, sensore CMOS 1/2,8˝, risoluzione 8 Mpx (3840x2160), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, compressione H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, visione a colori al buio con led bianchi 30-50m e in b/n con IR 30-50m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: 81x81x218 mm. Peso 640 g

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

81 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

81 mm

profondità

218 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

9 W

diametro

81 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

Altro

con segnalatore di movimento video

motor zoom

collegamento obiettivo

Altro

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con microfono

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

50 m

Numero di ingressi audio

1

Supporta H.264 Codec

Supporta H.265 Codec

Supporta Motion JPEG Codec

Conforme a ONVIF

Con luce bianca

Comunicazione tramite cablaggio

frequenza dei fotogrammi

20 FRAME_SECONDO

Max.portata luce bianca

50 m

Con slot per schede di memoria

Con analisi AI integrata

Adatto per montaggio a soffitto

trasmissione

Altro

tensione di alimentazione

12 ... 12,01 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

34 ... 97 GRADO

Telecamera Bullet IP 8MP sensore CMOS 1/2,8" obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12mm PoE IP67 uso videosorveglianza