Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311315989
Cod. Produttore
311315989
Cod. EAN
6941264098539

Informazioni di prodotto

Bullet IP 8MP ottica 4mm IR 80m motion 2.0

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CD2T83G2-4I è un dispositivo di sorveglianza di alta qualità, progettato per garantire una visione chiara e dettagliata grazie alla risoluzione 4K. Questo modello bullet IP offre un'eccellente protezione contro le intemperie, rendendolo ideale per installazioni all'aperto. Con un design robusto e resistente, è perfetto per monitorare aree esterne in modo affidabile. Grazie alla tecnologia avanzata, questa telecamera è in grado di fornire immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. È dotata di funzionalità di visione notturna, rendendola un'ottima scelta per la sicurezza 24 ore su 24. La sua compatibilità con vari sistemi di sorveglianza la rende versatile e facilmente integrabile in diversi ambienti. La DS-2CD2T83G2-4I è una soluzione ideale per chi cerca un sistema di videosorveglianza efficace e di alta qualità, capace di garantire la massima sicurezza in ogni momento.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

299,7 mm

Tipologia

Standard (fisso)

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

12,5 W

diametro

105 mm

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

80 m

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

107 ... 54 GRADO

Angolo di osservazione verticale

57 ... 29 GRADO

Produttore

Telecamera Bullet IP 8MP 4mm IR 80m Visione Notturna Esterno 4K Sorveglianza