Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311316091
Cod. Produttore
311316091
Cod. EAN
6941264095286

Informazioni di prodotto

Telecamera bullet IP 8MP ottica varifocale motorizzata motion 2.0 4K

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CD2683G2-IZS(2.8-12) BULLET è un dispositivo di sorveglianza IP di alta qualità, progettato per garantire una visione chiara e dettagliata in qualsiasi condizione di illuminazione. Dotata di un obiettivo variabile da 2.8 a 12 mm, questa telecamera offre un'ottima flessibilità per adattarsi a diverse esigenze di monitoraggio. Con un grado di protezione IP4, è resistente agli agenti atmosferici, rendendola ideale per installazioni esterne. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata nel tempo, mentre la tecnologia avanzata garantisce immagini di alta definizione, perfette per la sicurezza della tua proprietà. Questo modello è perfetto per chi cerca una soluzione di sorveglianza affidabile e performante.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

308,5 mm

Tipologia

Panorama (multisensore)

altezza

93 mm

profondità

97,9 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

15 W

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

60 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

108 ... 30 GRADO

Angolo di osservazione verticale

56 ... 17 GRADO

Produttore

Telecamera bullet IP 8MP 4K ottica varifocale motorizzata 2.8-12 mm resistente agenti atmosferici per sorveglianza esterna