Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311316041
Cod. Produttore
311316041
Cod. EAN
6941264095361

Informazioni di prodotto

Bullet IP 8MP motion 2.0 4K

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera HIK311316041 è un dispositivo di sorveglianza bullet IP di alta qualità, progettato per garantire una visione chiara e dettagliata grazie alla sua risoluzione 4K. Questo modello, DS-2CD2083G2-I(4), è particolarmente adatto per ambienti esterni, offrendo una protezione robusta contro le intemperie. La tecnologia di trasmissione utilizza cavi twisted pair, assicurando una connessione stabile e affidabile. Inoltre, supporta il Power over Ethernet (PoE) secondo lo standard 802.3 af, semplificando l'installazione e riducendo il numero di cavi necessari. La telecamera è dotata di funzionalità avanzate per la gestione delle immagini, rendendola ideale per applicazioni di sicurezza residenziale e commerciale. Con un design elegante e resistente, rappresenta una soluzione efficace per monitorare e proteggere i tuoi spazi.

tipo di montaggio

Parete

colore

Altro

larghezza

161,7 mm

Tipologia

Standard (fisso)

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6 W

diametro

70 mm

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

107 ... 54 GRADO

Angolo di osservazione verticale

57 ... 29 GRADO

Produttore

Telecamera Bullet IP 8MP 4K Motion 2.0 PoE per sorveglianza esterna residenziale e commerciale