› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

Telecamera Bullet IP 6 Mpx varifocale motorizzata 2,8-12 mm Day & Night PoE IP67

Cod. Rexel EX4621.2812GAE
Cod. Produttore 4621.2812GAE
Cod. EAN 8007352753761

Informazioni principali

  • Risoluzione: 6 Mpx
  • Obiettivo: 2,8-12 mm motorizzato
  • Alimentazione: PoE o 12 Vdc
  • Protezione: IP67
  • IR: 50-70 m
  • Dimensioni: 100x89x280 mm
  • Peso: 1115 g
  • Serie: EX4621

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera Bullet IP Plus a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,5", risoluzione 6 Mpx (3296x1856), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 50-70 m, CVBS, Microfono integrato, funzioni AV con rilevazione target e classificazione video, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, DC-Iris, SmartIR, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: 100x89x280 mm. Peso 1115 g

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

100 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

89 mm

profondità

280 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

8,4 W

diametro

10000 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

Altro

con segnalatore di movimento video

motor zoom

collegamento obiettivo

Altro

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

6

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con microfono

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

70 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Supporta H.264 Codec

Supporta H.265 Codec

Supporta Motion JPEG Codec

Conforme a ONVIF

Comunicazione tramite cablaggio

frequenza dei fotogrammi

25 FRAME_SECONDO

Con slot per schede di memoria

Con analisi AI integrata

Adatto per montaggio a soffitto

trasmissione

Altro

tensione di alimentazione

12 ... 12,01 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

37 ... 109 GRADO

Telecamera Bullet IP 6 Mpx varifocale motorizzata 2,8-12 mm Day & Night PoE IP67