› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

Telecamera bullet IP 4MP ottica varifocale motorizzata per sorveglianza interna ed esterna

Cod. Rexel HIK311318214
Cod. Produttore 311318214

Informazioni principali

  • Tipo: Bullet IP
  • Ottica: Variabile 2.8-12 mm
  • Illuminazione: Vis. notturna
  • Uso: Interno/Esterno
  • Protezione: Resistente agenti atm.
  • Qualità immagine: Alta definizione
  • Installazione: Semplice e versatile
  • Serie: DS-2CD1643G0E-IZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La telecamera bullet IP DS-2CD1643G0E-IZ(2.8-12) rappresenta una soluzione avanzata per la sorveglianza e la sicurezza degli ambienti. Progettata per un'installazione semplice e versatile, questa telecamera è ideale per applicazioni sia interne che esterne, garantendo un'eccellente qualità dell'immagine anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con un design robusto e resistente agli agenti atmosferici, offre un grado di protezione elevato, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La sua tecnologia avanzata include funzionalità di visione notturna e un'ottica variabile che consente di adattare il campo visivo alle diverse esigenze di sorveglianza. Questo dispositivo è perfetto per chi cerca una telecamera di sorveglianza di alta qualità, in grado di fornire immagini nitide e dettagliate in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

profondità

244,4 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

11 W

diametro

105 mm

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

50 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

102 ... 31 GRADO

Angolo di osservazione verticale

55 ... 18 GRADO

Telecamera bullet IP 4MP ottica varifocale motorizzata per sorveglianza interna ed esterna
€ 212,57 x 1 pz.
(pz.)