Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311317100
Cod. Produttore
311317100

Informazioni di prodotto

Telecamera bullet IP 4MP ottica fissa 4mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CD1043G0E-I(4) BULLET IP da 4MP di Hikvision è una soluzione ideale per la sorveglianza avanzata. Progettata per resistere agli agenti atmosferici, offre un grado di protezione IP che garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni esterne. Grazie alla sua risoluzione di 4MP, questa telecamera fornisce immagini nitide e dettagliate, essenziali per il monitoraggio efficace di qualsiasi area. Il design bullet consente un'installazione versatile, mentre le funzionalità avanzate di visione notturna assicurano immagini chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione. È dotata di tecnologia PoE, che semplifica l'installazione riducendo il numero di cavi necessari. La compatibilità con i sistemi di sicurezza esistenti rende questa telecamera una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo di sorveglianza di alta qualità e facile da integrare. Con una costruzione robusta e prestazioni superiori, rappresenta una soluzione efficace per la sicurezza.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

67,8 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

66,2 mm

profondità

177,6 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

5 W

capacità memoria

256 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

98 ... 78,7 GRADO

Angolo di osservazione verticale

53,1 ... 43,1 GRADO

Produttore

Telecamera bullet IP 4MP ottica fissa 4mm per sorveglianza esterna con PoE e visione notturna

€ 119,88 x 1 pz.
(pz.)