Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPIB4F2DL
Cod. Produttore
IPIB4F2DL

Informazioni di prodotto

  • Risoluzione: 4 MP
  • Lunghezza focale: 2,8 mm
  • Illuminazione: IR + LED bianco
  • Portata luce: fino a 30 m
  • Protezione: IP67
  • Funzioni analitiche: linee e intrusioni
  • Microfono: integrato
  • Serie: Initio
La telecamera TC Bullet IP offre una risoluzione di 4 megapixel con ottica fissa da 2,8 mm, ideale per applicazioni di videosorveglianza ad alta definizione. Supporta il sistema d’immagine PAL a colori, garantendo immagini nitide e dettagliate. È dotata di alimentazione Power over Ethernet conforme allo standard 802.3 af (PoE), che facilita l’installazione riducendo il cablaggio necessario. Questo modello è progettato per installazioni standard con un design robusto e affidabile, perfetto per ambienti che richiedono un monitoraggio continuo e di qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La IPIB4F2DL è una fotocamera a valvole con una risoluzione di 4 MP. Ha una lunghezza focale di 2,8 mm per una visuale ampia. Incorpora una doppia illuminazione (infrarossi e LED bianco) che può arrivare fino a 30 m. Questa telecamera ha funzioni analitiche limitate che permettono di rilevare attraversamenti di linee e zone di intrusione solo per le persone. Integra un microfono per una verifica audio remota. La sua protezione IP67 permetterà l'installazione all'esterno. La serie "Initio" è una soluzione economica per proteggere i tuoi siti. Questa telecamera è adatta per l'installazione in case private, piccoli rivenditori o in qualsiasi altro progetto in cui si voglia garantire una sicurezza a un costo inferiore.

Produttore

Telecamera Bullet IP 4MP 2,8mm IR/WL 30m Esterno IP67

€ 73,07 x 1 pz.
(pz.)