Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311313535
Cod. Produttore
311313535
Cod. EAN
6941264063681

Informazioni di prodotto

Bullet IP 4MP ottica 2.8mm IR 40m motion 2.0

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CD2043G2-I(2.8) BULLET IP 4MP M rappresenta un'ottima soluzione per la sorveglianza di alta qualità. Con una risoluzione di 4 megapixel, offre immagini nitide e dettagliate, garantendo una visione chiara anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il design bullet consente un'installazione versatile, rendendola ideale per ambienti sia interni che esterni. Grazie alla protezione IP, questa telecamera è resistente agli agenti atmosferici, assicurando prestazioni affidabili anche in condizioni climatiche avverse. La sua compatibilità con diverse tecnologie di rete la rende un'ottima scelta per sistemi di sicurezza moderni. Con un'ottima qualità costruttiva e funzionalità avanzate, questa telecamera è perfetta per chi cerca soluzioni di sorveglianza efficaci e durature.

tipo di montaggio

Parete

colore

Altro

larghezza

161,7 mm

Tipologia

Standard (fisso)

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6 W

diametro

70 mm

capacità memoria

512 GIGABYTE

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Max. portata a infrarossi

40 m

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

103 ... 52 GRADO

Angolo di osservazione verticale

55 ... 28 GRADO

Produttore

Telecamera Bullet IP 4MP 2.8mm IR 40m resistente IP per sorveglianza interna ed esterna