› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

Telecamera Bullet IP 2MPx 2,8-12mm Day&Night PoE IP67 con IR 30-50m e funzioni avanzate

Cod. Rexel EX4621.2812BA
Cod. Produttore 4621.2812BA
Cod. EAN 8007352712881

Informazioni principali

  • Risoluzione: 2 Mpx (1920x1080)
  • Obiettivo: 2,8-12 mm varifocale
  • Alimentazione: PoE o 12 Vdc
  • Protezione: IP67
  • IR: 30-50 m con filtro IR
  • Dimensioni: 81x81x218 mm
  • Peso: 680 g
  • Serie: EX4621

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8", risoluzione 2 Mpx (1920x1080), obiettivo varifocale 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 30-50 m, funzioni AV, WDR, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: 81x81x218 mm. Peso 680g

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

8100 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

81 mm

profondità

218 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

700 W

diametro

8100 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

Altro

con segnalatore di movimento video

motor zoom

collegamento obiettivo

Altro

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con microfono

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

50 m

Numero di ingressi audio

1

Supporta H.264 Codec

Supporta H.265 Codec

Supporta Motion JPEG Codec

Conforme a ONVIF

Comunicazione tramite cablaggio

frequenza dei fotogrammi

25 FRAME_SECONDO

Con slot per schede di memoria

Con analisi AI integrata

Adatto per montaggio a soffitto

trasmissione

Altro

tensione di alimentazione

12 ... 12,01 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

3300 ... 10200 GRADO

Telecamera Bullet IP 2MPx 2,8-12mm Day&Night PoE IP67 con IR 30-50m e funzioni avanzate