› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Telecamera Bullet ColorVu 2MP 3.6mm PIR microfono speaker esterni sorveglianza

Cod. Rexel HIK300513066
Cod. Produttore 300513066
Cod. EAN 6941264058632

Informazioni principali

  • Risoluzione: 2 MP
  • Lente: 3.6 mm
  • Rilevamento: PIR movimento
  • Grado protezione: Resistente intemperie
  • Montaggio: a parete
  • Serie: TURB2M
  • Uso: Esterno
  • Design: Robusto e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CE12DF3T-PIRXOS è un dispositivo di sorveglianza avanzato, progettato per garantire la massima sicurezza in ambienti esterni. Realizzata con materiali di alta qualità, questa telecamera offre un design robusto e resistente alle intemperie, rendendola ideale per l'uso in condizioni atmosferiche avverse. Dotata di una risoluzione di 2 megapixel, garantisce immagini chiare e dettagliate, mentre la tecnologia di rilevamento del movimento PIR consente di monitorare in modo efficace le aree sensibili. La lente da 3.6 mm offre un ampio angolo di visione, permettendo una copertura ottimale dell'area sorvegliata. La telecamera è facile da installare grazie al suo design per montaggio a parete, rendendola una scelta versatile per qualsiasi progetto di sicurezza. Con un grado di protezione adeguato, è progettata per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando prestazioni affidabili nel tempo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

82,6 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

77,1 mm

profondità

213,2 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

11,4 W

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

protocollo

Analogico

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con obbiettivo

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

Coassiale

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

98 ... 51 GRADO

Angolo di osservazione verticale

52 ... 28 GRADO

Telecamera Bullet ColorVu 2MP 3.6mm PIR microfono speaker esterni sorveglianza