› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

TELECAMERA 2MP BULLET SLIGHT 2,8-12MM I

Cod. Rexel GGCCHSTI4VWOW
Cod. Produttore CCHSTI4VWOW

Informazioni principali

  • Risoluzione: 1080P
  • Tecnologia: 4 in 1 (AHD/CVI/TVI/CVBS)
  • Sensibilità: 0.0001 lx Starlight
  • IR: 40 m
  • Lente: 2.8-12 mm varifocale
  • Angolo visivo: 108.78°~32.27° H
  • Tipo: Bullet
  • Serie: GGCCHSTI4VWOW

Descrizione del prodotto

Telecamera 4 in 1: AHD/CVI/TVI/CVBS Risoluzione 1080P Starlight Technology Sensibilità: 0.0001 lx IR 40 m Lente: varifocale 2.812 mm (108.78°~32.27°H)

Descrizione del produttore:

Telecamera 4 in 1: AHD/CVI/TVI/CVBS Risoluzione 1080P Starlight Technology Sensibilità: 0.0001 lx IR 40 m Lente: varifocale 2.812 mm (108.78°~32.27°H)

TELECAMERA 2MP BULLET SLIGHT 2,8-12MM I