Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPTCAMA04FCUB
Cod. Produttore
IPTCAMA04FCUB
Cod. EAN
8023903447811

Informazioni di prodotto

TELEC. IP TURRET 4MP 2.8MM COLOR UP

Documentazione tecnica

24Telecamera IP turret ColorUP serie Advance, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 fps, Light LED con portata di 30 metri, compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Funzione oggetto abbandonato / rimosso, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento immagine sfocata. WDR 120Db, compressione video H.265 / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in / microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A.

Produttore

TELEC. IP TURRET 4MP 2.8MM COLOR UP