Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

Cod. Rexel
CMAHPTZ10IRB
Cod. Produttore
AHPTZ10IRB
Cod. EAN
8023903313086

Informazioni di prodotto

TELEC. AHD PTZ FULL-HD,ZOOM 10X,IR 50M,IP66

Documentazione tecnica

24Telecamera dome PTZ AHD all-in-one a colori Day & Night, zoom ottico 10x, risoluzione FULL-HD (1080p), contenitore da 4.5" waterproof IP66, illuminatori ad infrarosso con portata di 50 metri, completa di supporto per il montaggio a parete, cavi di collegamento e alimentatore.

luogo d’impiego

universale

sistema d’immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

colore

colore

bianco

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di tensione

DC

tipo di montaggio

parete/soffitto

esecuzione

EV014701

grandezza della distanza focale

5

tensione di alimentazione

12 V

numero di punti immagine (megapixel)

2

diametro

141 mm

assorbimento di potenza

15

altezza

206 mm

con lampada IR

con segnalatore di movimento video

Produttore

Telecamera AHD PTZ dome Full HD, zoom ottico 10x, IR 50m, IP66 4.5", supporto parete, cavi e alimentatore