Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311315992
Cod. Produttore
311315992
Cod. EAN
6941264098133

Informazioni di prodotto

Bullet IP 2MP ottica 4mm IR 30m H.265+

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CD1023G0E-I(4) BULLET IP da 2MP rappresenta una soluzione ideale per la sorveglianza esterna, grazie alla sua robustezza e versatilità. Progettata per resistere alle condizioni atmosferiche avverse, questa telecamera è perfetta per ambienti esterni. La tecnologia IP consente una trasmissione di dati sicura e affidabile, mentre la risoluzione di 2MP garantisce immagini chiare e dettagliate, essenziali per il monitoraggio e la sicurezza. Dotata di funzionalità avanzate, come il supporto per Power over Ethernet (PoE), facilita l'installazione riducendo il numero di cavi necessari. Con un design elegante e discreto, si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. La telecamera è progettata per offrire un'eccellente qualità dell'immagine anche in condizioni di scarsa illuminazione, rendendola un elemento fondamentale per la sicurezza della tua proprietà.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

67,8 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

66,2 mm

profondità

177,6 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

5 W

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

112,1 ... 90,2 GRADO

Angolo di osservazione verticale

60 ... 48,6 GRADO

Produttore

DS-2CD1023G0E-I(4) BULLET IP 2MP

€ 90,47 x 1 pz.
(pz.)