Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /
Informazioni di prodotto
caratteristica del sistema di immagine
colore
luogo d’impiego
universale
esecuzione
EV014702
grado di protezione (IP)
IP67
sistema d’immagine
PAL
tipo di montaggio
parete/soffitto
bianco
tipo di tensione
DC
grandezza della distanza focale
2.8
tensione di alimentazione
12 V
numero di punti immagine (megapixel)
5
diametro
119 mm
assorbimento di potenza
9
altezza
98 mm
con lampada IR
con segnalatore di movimento video
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te