Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /
Informazioni di prodotto
tipo di tensione
DC
grado di protezione (IP)
IP66
colore
bianco
caratteristica del sistema di immagine
sistema d’immagine
PAL
luogo d’impiego
universale
tipo di montaggio
parete/soffitto
esecuzione
EV014702
grandezza della distanza focale
2.7
tensione di alimentazione
12 V
con segnalatore di movimento video
con lampada IR
altezza
98 mm
assorbimento di potenza
9
diametro
119 mm
numero di punti immagine (megapixel)
5
Cod. Rexel: CM6721W Cod. Produttore: 6721W Cod. EAN: 8023903282375
Cod. Rexel: CM6701W Cod. Produttore: 6701W Cod. EAN: 8023903282337
Cod. Rexel: CM1200 Cod. Produttore: 1200 Cod. EAN: 8023903001334
Cod. Rexel: CM1404 Cod. Produttore: 1404 Cod. EAN: 8023903283648
Cod. Rexel: CM1256 Cod. Produttore: 1256 Cod. EAN: 8023903131499
Cod. Rexel: CM8451V Cod. Produttore: 8451V Cod. EAN: 8023903356212
Cod. Rexel: UR3000/102 Cod. Produttore: 3000/102 Cod. EAN: 8021156065059
Cod. Rexel: UR3000/108 Cod. Produttore: 3000/108 Cod. EAN: 8021156067855
Cod. Rexel: DTHACHDW1400MS2 Cod. Produttore: HAC-HDW1400M-S2 Cod. EAN:
Cod. Rexel: DTIPCHFW3441ESA Cod. Produttore: IPC-HFW3441E-SA Cod. EAN: 6939554976735
Cod. Rexel: UR1092/803 Cod. Produttore: 1092/803 Cod. EAN: 8021156061884
Cod. Rexel: DTHACHFW2401E Cod. Produttore: HAC-HFW2401E Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te