Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

Cod. Rexel
CMAHDCAMS02F01A
Cod. Produttore
AHDCAMS02F01A
Cod. EAN
8023903391817

Informazioni di prodotto

TELEC. AHD MICRODOME 2MP, 3.6MM, IR 10M

Documentazione tecnica

24Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) minidome a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p), contenitore waterproof IP66, 12 illuminatori ad infrarosso con portata di 10 metri.

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di montaggio

parete/soffitto

luogo d’impiego

universale

sistema d’immagine

PAL

esecuzione

EV014702

caratteristica del sistema di immagine

colore

tipo di tensione

DC

colore

bianco

grandezza della distanza focale

3.6

tensione di alimentazione

12 V

numero di punti immagine (megapixel)

2

diametro

59 mm

assorbimento di potenza

4.8

altezza

55 mm

con lampada IR

Produttore

TELEC. AHD MICRODOME 2MP, 3.6MM, IR 10M