› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

Telaio supporto pannelli Serie GRAFI 9 altezza vano 1130 mm grigio RAL 7035 autoestinguente

DKC
Cod. Rexel DKC095779732
Cod. Produttore 095779732
Cod. EAN 8054684023734

Informazioni principali

  • Materiale: termoplastico autoestinguente
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Fissaggio: kit montanti
  • Adatto a: altezza vano variabile
  • Uso: vanio singolo o multiplo
  • Serie: G9/7/TPM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzato in materiale termoplastico autoestinguente colore grigio RAL 7035. Predisposto per fissaggio su kit montanti. Da scegliere in funzione dell’altezza utile del singolo vano. In caso di vani multipli possono essere attrezzati anche singoli vani.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

892 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

1130 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

910 mm

materiale

Altro

Adatto per armadi di altezza

1130 mm

Telaio supporto pannelli Serie GRAFI 9 altezza vano 1130 mm grigio RAL 7035 autoestinguente