Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYVDM20UP
Cod. Produttore
NSYVDM20UP
Cod. EAN
3606480174735

Informazioni di prodotto

Telaio rack 19P girevole 20U

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Telaio rack 19 girevole 20U

esecuzione

telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

adatto per l'altezza della scatola

1000 mm

profondità

100 mm

larghezza

600 mm

profondità totale per installazione in armadio

250 mm

colore

grigio

numero RAL

7035

altezza

1000 mm

materiale

metallo

max. capacità di carico

3

Serie

Spacial_CRN