Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3061
Cod. Produttore
GWD3061
Cod. EAN
8034035046575

Informazioni di prodotto

Il quadro componibile QDX 630 L garantisce efficienza e praticità nell’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per facilità di montaggio
  • Accessori e modalità di cablaggio semplici e veloci
  • Disponibile in versione a parete e a pavimento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Quadro componibile fino a 630A con protezione IP43
  • Affidabilità e sicurezza nell’installazione elettrica
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a un sistema modulare efficiente

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

2000 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

TELAIO POSTERIORE - QUADRO DA PAVIMENTO - QDX 630 L - 600X2000MM

€ 287,44 x 1 pz.
(pz.)
21 pz.
Q.tà consigliata info