Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3067
Cod. Produttore
GWD3067
Cod. EAN
8034035046636

Informazioni di prodotto

QDX 630 L offre una soluzione modulare e versatile per quadri elettrici fino a 630A.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Cablaggio semplice e veloce grazie alla struttura completamente aperta
  • Compatibilità di accessori e modalità di montaggio uniformi
  • Installazione flessibile a parete o a pavimento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite da un design robusto
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Efficienza energetica grazie a componenti ottimizzati

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

2000 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

TELAIO POSTERIORE - PER VANO ESTERNO - QDX 630 L - 400X2000MM

€ 184,53 x 1 pz.
(pz.)
36 pz.
Q.tà consigliata info