Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3019
Cod. Produttore
GWD3019
Cod. EAN
8034035046254

Informazioni di prodotto

La serie QDX 630 L garantisce un'installazione rapida e flessibile, ideale per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per facilità e velocità
  • Accessori e modalità di montaggio standardizzati
  • Compatibilità con soluzioni a parete e a pavimento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Quadri componibili fino a 630A con protezione IP43
  • Affidabilità e sicurezza elevate
  • Ottimizzazione degli spazi e risparmio energetico

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

1000 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

300 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

TELAIO POSTERIORE - PER VANO ESTERNO - QDX 630 L - 300X1000MM

€ 107,23 x 1 pz.
(pz.)