Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCSH168
Cod. Produttore
NSYCSH168
Cod. EAN
3606480063787

Informazioni di prodotto

Telaio modulare H1600 L800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SF/SM - Set di montaggio a telaio singolo. 1599 x 800 mm. Kit di montaggio multifunzione. Montaggio sulla parte frontale della cassetta. 324 moduli di 18 mm. In acciaio. Grigio RAL 7035. 2 traverse orizzontali, 2 montanti verticali ed elementi di fissaggio inclusi.

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

adatto per l'altezza della scatola

1600 mm

profondità

100 mm

larghezza

800 mm

colore

grigio

numero RAL

7035

altezza

1600 mm

materiale

metallo

Serie

Spacial_SM