Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPFPF2080
Cod. Produttore
PFPF2080
Cod. EAN
8015646786050

Informazioni di prodotto

TELAIO FISSO PER PANNELLI H=2000MM L=800

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PFPF2080 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Telaio fisso per pannelli

altezza

1998 mm

larghezza

803 mm

profondità

14 mm

materiale

metallo

esecuzione

profilo

Produttore

ABB

Telaio fisso per pannelli H=2000mm L=800mm

€ 280,04 x 1 pz.
(pz.)