Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPFPF1860
Cod. Produttore
PFPF1860
Cod. EAN
8015646786005

Informazioni di prodotto

TELAIO FISSO PER PANNELLI H=1800MM L=600

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PFPF1860 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Telaio fisso per pannelli

altezza

1798 mm

larghezza

603 mm

profondità

14 mm

materiale

metallo

esecuzione

profilo

Produttore

ABB

Telaio fisso per pannelli H=1800mm L=600mm

€ 256,39 x 1 pz.
(pz.)