Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095777645
Cod. Produttore
095777645
Cod. EAN
8054684022980

Informazioni di prodotto

  • Materiale: lamiera verniciata RAL7035
  • Fissaggio: kit montanti predisposto
  • Adatto a: altezza vano variabile
  • Configurazione: vani multipli attrezzabili
  • Tipo: telaio cornice per rack
  • Modello: G7/2/TR19
  • Serie: DKC095777645
  • Colore: grigio RAL7035
Descrizione del produttore: Realizzato in lamiera completa di verniciatura grigia RAL7035. Predisposto per il fissaggio sui kit montanti. Da scegliere in funzione dell’altezza utile del singolo vano. In caso di vani multipli possono essere attrezzati anche i singoli vani.

colore

Grigio

larghezza

685 mm

Tipologia

Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

altezza

490 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

20 kg

Adatto per armadi di larghezza

685 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

433 mm

Produttore

DKC

Telaio cornice Rack 19" altezza vano 433 mm 6 HE acc. Serie GRAFI 7 verniciatura RAL7035