Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095777678
Cod. Produttore
095777678
Cod. EAN
8054684023017

Informazioni di prodotto

  • Materiale: lamiera verniciata
  • Colore: RAL7035 grigio
  • Fissaggio: kit montanti
  • Uso: per rack 1
  • Configurazione: vanI singoli/multipli
  • Altezza: variabile per vano
  • Serie: G7/7/TR19
  • Applicazione: cornice telaio
Descrizione del produttore: Realizzato in lamiera completa di verniciatura grigia RAL7035. Predisposto per il fissaggio sui kit montanti. Da scegliere in funzione dell’altezza utile del singolo vano. In caso di vani multipli possono essere attrezzati anche i singoli vani.

colore

Grigio

larghezza

685 mm

Tipologia

Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

altezza

1130 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

60 kg

Adatto per armadi di larghezza

685 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1130 mm

Produttore

DKC

Telaio cornice Rack 19" altezza vano 1130 mm 20 HE serie GRAFI 7 acciaio verniciato grigio RAL7035