Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYRSWP21
Cod. Produttore
NSYRSWP21
Cod. EAN
3606480067310

Informazioni di prodotto

Tel. rack girevole 21 U L600/800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SF/SM - Rack girevole parziale 19 pollici. Larghezza 1002 mm. Applicazione elettronica. Montaggio nella parte frontale dell'armadio. Serratura a doppia barra da 5 mm. Regolabile in profondità ogni 25 mm. Carico massimo ammissibile: 2 kg per unità. In acciaio, superficie zincata. 21 unità da 19 pollici.

esecuzione

telaio orientabile

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

adatto per l'altezza della scatola

1002 mm

profondità

1002 mm

larghezza

500 mm

altezza

996.7 mm

materiale

metallo

max. capacità di carico

42

Serie

Spacial_SM