Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
resistenza agli urti
IK10
colore
bianco
luogo d’impiego
universale
tipo di montaggio
parete/soffitto
grado di protezione (IP)
IP66
caratteristica del sistema di immagine
sistema d’immagine
PAL
esecuzione
EV014702
tipo di tensione
DC
grandezza della distanza focale
2.8
tensione di alimentazione
12 V
numero di punti immagine (megapixel)
2
diametro
119 mm
assorbimento di potenza
6
profondità
82.5 mm
con lampada IR
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te