Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATRS2
Cod. Produttore
TRS2
Cod. EAN
8006588060315

Informazioni di prodotto

TEGOLINO TRIS200 L=5cm GRI
Descrizione del produttore: Tegolino TRIS200 di colore grigio con lunghezza di 5 cm, progettato per applicazioni nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce un'installazione sicura e affidabile. Il design semplice e funzionale lo rende ideale per completare e proteggere componenti elettrici, assicurando una finitura ordinata e professionale. Adatto per utilizzi in ambienti industriali e civili, questo accessorio contribuisce a mantenere l'integrità degli impianti elettrici.

colore

Grigio

larghezza

75 mm

altezza

25 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Innestabile a scatto

Produttore

Tegolino TRIS200 5cm grigio accessorio elettrico protezione componenti industriale civile