Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217361000
Cod. Produttore
2217361000
Cod. EAN
8016535092603

Informazioni di prodotto

TECNOLEX 1736 LED offre soluzioni avanzate per illuminazione industriale e terziaria.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design stagna e compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Grado di protezione IP elevato, ideale per ambienti polverosi e umidi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza luminosa superiore con tecnologia LED da 27W
  • Notevole risparmio energetico
  • Illuminazione affidabile in magazzini, garage e cantieri

Documentazione tecnica

TECNOLEX 1736 LED 27W 3K CLD BIALe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: TECNOLEX 1736 LED 27W 3K CLD BIALe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.

altezza/profondità

77 mm

diametro esterno

245 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

TECNOLEX 1736 LED 27W 3K CLD BIA