Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216321200
Cod. Produttore
2216321200
Cod. EAN
8016535110970

Informazioni di prodotto

Perfetto per un'illuminazione moderna e uniforme, il downlight LED TECHNO B 193 1632 garantisce efficienza e design raffinato.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diverse configurazioni di incasso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con soli 30W
  • Illuminazione uniforme e confortevole a 4000K
  • Design moderno e discreto che si integra in ogni ambiente

Documentazione tecnica

TECHNO B 193 1632 30W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: TECHNO B 193 1632 30W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

TECHNO B 193 1632 30W 4K CLD BIA