Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216301200
Cod. Produttore
2216301200
Cod. EAN
8016535110956

Informazioni di prodotto

Il downlight LED TECHNO B 140 1630 assicura un'illuminazione efficiente e moderna, ideale per installazioni rapide e performanti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con molteplici impianti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con soli 9W di consumo
  • Illuminazione uniforme e di qualità a 4000K
  • Design raffinato e moderno
TECHNO B 140 1630 9W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: TECHNO B 140 1630 9W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

TECHNO B 140 1630 9W 4K CLD BIA