› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

TD-HF 75X75 LG CANAL. CABLAGGIO H

Cod. Rexel BOB00217
Cod. Produttore B00217
Cod. EAN 8015892630190

Informazioni principali

  • Serie: TD-HF
  • Materiale: PC/ABS
  • Dimensioni: 75x75 mm
  • Colore: Grigio chiaro
  • Tipo: Canaletta cablaggio
  • Modulo: 12,5
  • Feritoia: 5 mm
  • Conformità RoHS: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canaletta per cablaggio HF modulo 12,5 feritoia 5 grigio chiaro TD-HF 75X75 LG

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

75 mm

senza alogeni

altezza

75 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

numero RAL

7035

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

Sezione utilizzabile

4671 mm²

distanza della fessura

7,5 mm

larghezza della fessura

5 mm

con parte superiore

Serie

TD HF

TD-HF 75X75 LG CANAL. CABLAGGIO H