› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

TD-HF 50X50 LG CANAL. CABLAGGIO H

Cod. Rexel BOB00211
Cod. Produttore B00211
Cod. EAN 8015892630138

Informazioni principali

  • Materiale: PC/ABS senza alogeni
  • Dimensioni: b50 x h50 mm
  • Modulo: 12,5 mm (feritoia 5 mm)
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Resistenza al calore: 960 °C Glow Wire Test
  • Certificazione: UL94 V0 autoestinguente
  • Lunghezza: 2 m
  • Serie: TD-HF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canalette in PC/ABS senza alogeni, autoestinguente, perfette per il cablaggio sicuro nei quadri elettrici dove è richiesta l’assenza di alogeni in caso di incendio. Misurano b50 x h50 mm con modulo 12,5 mm (feritoia 5 mm, lamella 7,5 mm). Certificate UL94 V0, resistono al filo incandescente fino a 960 °C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Colore grigio RAL 7035, lunghezza 2 m, fornite con coperchio.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

50 mm

senza alogeni

altezza

50 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

numero RAL

7035

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

Sezione utilizzabile

1974 mm²

distanza della fessura

7,5 mm

larghezza della fessura

5 mm

con parte superiore

Serie

TD HF

TD-HF 50X50 LG CANAL. CABLAGGIO H