Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Grigio
larghezza
50 mm
senza alogeni
altezza
37 mm
esecuzione della parete laterale
Intagliato
numero RAL
7035
autoestinguente
lunghezza
2000 mm
materiale
Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
tipo di fissaggio
Perforazione sul fondo
Sezione utilizzabile
1400 mm²
distanza della fessura
7,5 mm
larghezza della fessura
5 mm
con parte superiore
Serie
TD HF
Disponibilità:
Prodotto non rendibile