› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

TD-HF 37X50 LG CANAL. CABLAGGIO H

Cod. Rexel BOB00210
Cod. Produttore B00210
Cod. EAN 8015892630121

Informazioni principali

TD-HF 37X50 LG Canal. cablaggio HF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canaletta per cablaggio HF modulo 12,5 feritoia 5 grigio chiaro TD-HF 37X50 LG

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

37 mm

senza alogeni

altezza

50 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

numero RAL

7035

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

Sezione utilizzabile

1472 mm²

distanza della fessura

7,5 mm

larghezza della fessura

5 mm

con parte superiore

Serie

TD HF

TD-HF 37X50 LG CANAL. CABLAGGIO H