› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

TD-HF 25X50 LG CANAL. CABLAGGIO H

Cod. Rexel BOB00209
Cod. Produttore B00209
Cod. EAN 8015892630114

Informazioni principali

  • Materiale: PC/ABS ignifugo
  • Dimensioni: 25x50 mm
  • Colore: Grigio chiaro
  • Tipo: Canaletta per cablaggio
  • Modulo: 12,5 mm
  • Serie: TD-HF
  • Conformità: RoHS (10 sostanze)
  • Protezione: Autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canaletta per cablaggio HF modulo 12,5 feritoia 5 grigio chiaro TD-HF 25X50 LG

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

25 mm

senza alogeni

altezza

50 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

numero RAL

7035

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

Sezione utilizzabile

918 mm²

distanza della fessura

7,5 mm

larghezza della fessura

5 mm

con parte superiore

Serie

TD HF

TD-HF 25X50 LG CANAL. CABLAGGIO H