› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

TD-HF 25X37 LG CANAL. CABLAGGIO H

Cod. Rexel BOB00206
Cod. Produttore B00206
Cod. EAN 8015892630084

Informazioni principali

  • Materiale: PC/ABS senza alogeni
  • Dimensioni: 25 x 37 mm
  • Modulo: 12,5 mm
  • Resistenza al filo incandescente: 960 °C
  • Certificazione: UL94 V0
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Lunghezza: 2 m
  • Serie: TD-HF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canalette in PC/ABS senza alogeni, autoestinguente, perfette per il cablaggio sicuro nei quadri elettrici dove è richiesta l’assenza di alogeni in caso di incendio. Misurano b25 x h37 mm con modulo 12,5 mm (feritoia 5 mm, lamella 7,5 mm). Certificate UL94 V0, resistono al filo incandescente fino a 960 °C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Colore grigio RAL 7035, lunghezza 2 m, fornite con coperchio.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

25 mm

senza alogeni

altezza

37 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

numero RAL

7035

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

Sezione utilizzabile

654 mm²

distanza della fessura

7,5 mm

larghezza della fessura

5 mm

con parte superiore

Serie

TD HF

TD-HF 25X37 LG CANAL. CABLAGGIO H