› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

TD-HF 25X25 LG CANAL. CABLAGGIO H

Cod. Rexel BOB00205
Cod. Produttore B00205
Cod. EAN 8015892630077

Informazioni principali

  • Serie: TD-HF
  • Materiale: PC/ABS autoestinguente
  • Dimensioni: 25x25 mm
  • Colore: Grigio chiaro
  • Tipo: Canaletta cablaggio
  • RoHS: Conforme (10 sostanze)
  • Modulo: 12,5 mm feritoia
  • Protezione: Autoestinguente

Descrizione del prodotto

Benvenuti nel mondo BOB00205, dove la funzionalità incontra lo stile! Scopri di più su questo prodotto eccezionale: - Design moderno e accattivante - Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e durata nel tempo - Disponibile in una varietà di colori vivaci per adattarsi al tuo stile - Facile da pulire e mantenere come nuovo - Ideale per un uso quotidiano in ogni ambiente Entra nel mondo BOB00205 e trasforma la tua routine in un'esperienza di stile e praticità senza precedenti! Descrizione del produttore: Canaletta per cablaggio HF modulo 12,5 feritoia 5 grigio chiaro TD-HF 25X25 LG

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

25 mm

senza alogeni

altezza

25 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

numero RAL

7035

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

Sezione utilizzabile

413 mm²

distanza della fessura

7,5 mm

larghezza della fessura

5 mm

con parte superiore

Serie

TD HF

TD-HF 25X25 LG CANAL. CABLAGGIO H