› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

TD-HF 125X50 LG CANAL. CABLAGGIO

Cod. Rexel BOB00214
Cod. Produttore B00214
Cod. EAN 8015892630169

Informazioni principali

  • Serie: TD-HF
  • Materiale: PC/ABS ritardante
  • Dimensioni: 125x50 mm
  • Colore: Grigio chiaro
  • Tipo: Canaletta cablaggio
  • Feritoia: 5 mm
  • Conformità: RoHS senza sostanze pericolose
  • Quantità consigliata: 12 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canaletta per cablaggio HF modulo 12,5 feritoia 5 grigio chiaro TD-HF 125X50 LG

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

125 mm

senza alogeni

altezza

50 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

numero RAL

7035

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

Sezione utilizzabile

5179 mm²

distanza della fessura

7,5 mm

larghezza della fessura

5 mm

con parte superiore

Serie

TD HF

TD-HF 125X50 LG CANAL. CABLAGGIO