› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

TD-HF 100X75 LG CANAL. CABLAGGIO

Cod. Rexel BOB00218
Cod. Produttore B00218
Cod. EAN 8015892630206

Informazioni principali

  • Serie: TD-HF
  • Materiale: PC/ABS
  • Dimensioni: 100x75 mm
  • Colore: Grigio chiaro
  • Modulo: 12,5
  • Feritoia: 5 mm
  • Conformità: RoHS 10 sostanze
  • Applicazione: Canaletta cablaggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canaletta per cablaggio HF modulo 12,5 feritoia 5 grigio chiaro TD-HF 100X75 LG

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

100 mm

senza alogeni

altezza

75 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

numero RAL

7035

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

Sezione utilizzabile

6353 mm²

distanza della fessura

7,5 mm

larghezza della fessura

5 mm

con parte superiore

Serie

TD HF

TD-HF 100X75 LG CANAL. CABLAGGIO