› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

TD-HF 100X50 LG CANAL. CABLAGGIO

Cod. Rexel BOB00213
Cod. Produttore B00213
Cod. EAN 8015892630152

Informazioni principali

  • Serie: TD-HF
  • Materiale: PC/ABS autoestinguente
  • Dimensioni: 100x50 mm
  • Colore: Grigio chiaro
  • Tipo: Canaletta cablaggio
  • Modulo: 12,5 mm feritoia
  • Conformità: RoHS senza esenzioni
  • Applicazione: Per cablaggio HF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canaletta per cablaggio HF modulo 12,5 feritoia 5 grigio chiaro TD-HF 100X50 LG

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

100 mm

senza alogeni

altezza

50 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

numero RAL

7035

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

Sezione utilizzabile

4105 mm²

distanza della fessura

7,5 mm

larghezza della fessura

5 mm

con parte superiore

Serie

TD HF

TD-HF 100X50 LG CANAL. CABLAGGIO