Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATTCP80
Cod. Produttore
TCP80
Cod. EAN
5996516026311

Informazioni di prodotto

TCP80 80 AMP 660V AC FUSE
Descrizione del produttore: Portafusibile TCP80 progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Supporta una corrente nominale di 80 ampere e una tensione fino a 660 volt in corrente alternata, offrendo protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato secondo gli standard IEC 60269, assicura elevati livelli di prestazione e durata nel tempo, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono componenti elettrici robusti e sicuri. La costruzione del fusibile è conforme alle normative internazionali, garantendo un funzionamento stabile e sicuro.

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

80 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

660 V

Tensione di dimensionamento CC

460 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

A4

Distanza delle connessioni da centro a centro

93,7 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series