Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPSB8VM2DL
Cod. Produttore
IPSB8VM2DL

Informazioni di prodotto

Serie Bullet standard Risoluzione 8MP Obiettivo 2,8-12 mm IR:50m WL:40m IA IP67
Descrizione del produttore: La IPSB8VM2DL è una fotocamera proiettile con una risoluzione di 8 MP. Il suo obiettivo 2.8-12mm ti permette di adattare l'angolo di vista alla scena che desideri vedere. Ha un infrarosso fino a 50 m e un'illuminazione LED bianca fino a 40 m. La scelta della modalità di illuminazione è configurabile. Questa telecamera ha molte funzioni di smart analytics come: • Rilevamento di linea di attraversamento e intrusione di zone con classificazione di persone e veicoli. • Attivazione di allarmi per il rilevamento di oggetti abbandonati o smarriti. Dotato di un microfono integrato, puoi consentire la verifica audio remota o essere avvisati in caso di suono anomalo. Include anche un ingresso audio per collegare un altoparlante esterno Questa fotocamera ha uno slot per micro SD che può supportare una capacità massima di 256 GB. Il WDR da 120 dB aiuta a fornire una qualità d'immagine perfetta in tutte le condizioni di luce. Grazie alla sua classificazione IP67, puoi installarlo all'aperto. Puoi alimentare la fotocamera con 12V o PoE. Questa telecamera è conforme a ONVIF e NDAA. Questa telecamera ad alte prestazioni della serie "Standard" è ideale per progetti di sicurezza del sito, nel settore terziario, nel commercio al dettaglio, negli edifici amministrativi, ecc.