Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPIB4VM2DL
Cod. Produttore
IPIB4VM2DL

Informazioni di prodotto

  • Risoluzione: 4 MP
  • Obiettivo: 2.8-12 mm
  • Illuminazione: IR + LED bianco
  • Portata IR: fino a 30 m
  • Protezione: IP67
  • Funzioni analitiche: rilevamento persone
  • Microfono: integrato
  • Serie: Initio
Telecamera IP bullet con risoluzione di 4 megapixel e obiettivo variabile da 2.8 a 12 mm, progettata per offrire immagini a colori di alta qualità con sistema PAL. Dotata di alimentazione Power over Ethernet secondo lo standard 802.3 af, garantisce una installazione semplice e senza cavi aggiuntivi per l’alimentazione. Il design fisso standard assicura affidabilità e stabilità nelle applicazioni di videosorveglianza professionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La IPIB4F2VMDL è una fotocamera proiettile con una risoluzione di 4 MP. Il suo obiettivo 2.8-12mm ti permette di adattare l'angolo di vista alla scena che desideri vedere Incorpora una doppia illuminazione (infrarossi e LED bianco) che può arrivare fino a 30 m. Questa telecamera ha funzioni analitiche limitate che permettono di rilevare attraversamenti di linee e zone di intrusione solo per le persone. Integra un microfono per una verifica audio remota. La sua protezione IP67 permetterà l'installazione all'esterno. La serie "Initio" è una soluzione economica per proteggere i tuoi siti. Questa telecamera è adatta per l'installazione in case private, piccoli rivenditori o in qualsiasi altro progetto in cui si voglia garantire una sicurezza a un costo inferiore.

Produttore

TC Bullet IP 4MP Obiettivo Variabile 2.8-12mm Esterno IP67

€ 120,66 x 1 pz.
(pz.)