› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

TC/48 TUBO DI SOSTEGNO

DKC
Cod. Rexel DKC095561486
Cod. Produttore 095561486
Cod. EAN 8054684017771

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Tubo di sostegno
  • Utilizzo: Protezione catodica
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Compatibilità: Cassette protezione
  • Quantità consigliata: 6 pezzi
  • Dimensioni: 48 mm diametro
  • Serie: TC/48

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sostegno tubolare per cassette protezione catodica in acciaio zincato a caldo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

49 mm

altezza

900 mm

profondità

49 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Colonna/palo di montaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

TC/48 TUBO DI SOSTEGNO