› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

TC/34 TUBO DI SOSTEGNO

DKC
Cod. Rexel DKC095561346
Cod. Produttore 095561346
Cod. EAN 8054684017764

Informazioni principali

  • Materiale acciaio zincato
  • Funzione sostegno tubolare
  • Applicazione cassette protezione
  • Protezione catodica
  • Finitura a caldo
  • Quantità consigliata 6 pezzi
  • Serie DKC095561346
  • Tipo TC/34 tubo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sostegno tubolare per cassette protezione catodica in acciaio zincato a caldo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

34 mm

altezza

890 mm

profondità

34 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Colonna/palo di montaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

TC/34 TUBO DI SOSTEGNO